Motion
1716-71
Agarre de mordaza paralelo - Bloqueo, cable de HDPE a 1.362-Inch
Artículo MI #09031971
No. Fabricante 1716-71
Precio1,385.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Agarre de mordaza paralelo - Bloqueo, cable de HDPE a 1.362-Inch
Artículo MI #09031971
No. Fabricante 1716-71
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
Precio1,385.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    2.925 pulg.
  • Longitud
    13.05 pulg.
  • Peso
    5.075 lb
  • Ancho
    6.975 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero forjado

Descripción general

Descripción del fabricante
1716-71 EMPUÑADURA DE MORDAZA PARALELA - BLOQUEO, HDPE W
  • Tira de forma segura del cable recubierto de HDPE, comúnmente conocido como cable de árbol
  • La innovadora superficie de alta tracción sujeta el cable sin dañar la cubierta exterior
  • El mango de bloqueo mantiene la mandíbula abierta mientras se utiliza la varilla caliente para sujetar el cable
  • Tira de los diámetros de cable 0.625-Inch a 1.362-Inches (15.9 a 35.0 mm)
  • Carga máxima segura de 4,000-Pound (1814 kg)
  • La resistente tecnología de grano de metal duro soporta incluso las condiciones más duras en el lugar de trabajo
  • Carga por resorte para operación con una sola mano y fácil colocación en el conductor
  • Los tipos de cable de árbol comunes incluyen cable general, sistemas aéreos Hendrix®, conductor BLL rite lite y cable cubierto Southwire® S2
  • Hendrix® es una marca comercial registrada de Marmon Utility, LLC
  • Southwire® es una marca comercial registrada de Southwire Company, LLC