Especificaciones
Detalles
- Características y beneficios• Tool Pouch provides convenient storage for large hand tools and materials • Wide-bottom on zipper bag allows for stability when standing and easy access when open • Constructed with tough No. 8 canvas for added durability • Heavy-duty brass zipper keeps canvas bag securely closed • Distinct bag color helps organize tools by job specific task • Sturdy brass grommet is convenient for hanging and storage • 18-Inch (45.7 cm) long x 8-Inch (20.3 cm) high x 3.5-Inch (8.9 cm) wide bottom
- MaterialLona
- Estilo de bolsa de herramientasBolsa con cremallera
Descripción general
- La bolsa de herramientas proporciona un almacenamiento cómodo para herramientas y materiales de mano grandes
- La parte inferior ancha de la bolsa con cremallera permite estabilidad al estar de pie y fácil acceso al abrirla
- Fabricado con resistente lona n.o 8 para mayor durabilidad
- Cremallera de latón de alta resistencia que mantiene la bolsa de lona cerrada de forma segura
- El distintivo color de la bolsa ayuda a organizar las herramientas por tarea específica del trabajo
- El ojal de latón resistente es cómodo para colgar y guardar
- 45.7 cm (118-Inch) de largo x 20.3 cm (8-Inch alto x 8.9 cm ( 3.5-Inch pulgadas) de ancho