Descripción general
- El nivel láser rojo autonivelante tiene líneas horizontales y verticales fáciles de leer, optimizadas para condiciones de iluminación en interiores con un alcance de trabajo de 45.7 m ( 150 pies)
- Nivela los proyectos de líneas horizontales y verticales de forma independiente o conjunta para varias alineaciones
- Cuerpo resistente que ofrece una resistencia al agua y al polvo de IP54 ; estuche de transporte de plástico duro incluido
- Soporte de montaje magnético integrado de 360 grados con roscas de montaje de trípode 1/4-Inch y 5/8-Inch
- Accesorio de abrazadera de montaje adicional para uso en aplicaciones de rejilla de techo
- Indicador de batería baja y compartimento de batería de fácil acceso
- Resistente al agua y al polvo (IP54)
- Incluye estuche de transporte de plástico duro