Especificaciones
Dimensiones
- Altura5.85 pulg.
- Longitud16.425 pulg.
- Ancho9.225 pulg.
Descripción general
- Características de nivel superior (12) compartimentos organizativos diseñados para piezas pequeñas como conectores, tornillos u otras piezas pequeñas que tenga acostado
- El nivel inferior tiene (6) compartimentos más grandes y profundos para cualquier herramienta de tamaño mediano, como peladores de cables y crimpadores
- El plástico de alta resistencia hace que la carcasa sea sorprendentemente ligera, a pesar de su durabilidad
- El nivel superior de los compartimentos es visible a través de una tapa de plástico transparente con bisagras
- Los pies texturizados en la parte inferior de la carcasa ayudan a mantener la estabilidad general y ayudan a evitar el deslizamiento
- Todo el primer nivel de compartimentos gira hacia arriba mientras accede a los compartimentos inferiores para que pueda ver sus herramientas y conectores simultáneamente
- Dos cierres metálicos sellan firmemente la caja y un asa de alta resistencia facilita su transporte
- El mango resistente encaja en posición vertical cuando se utiliza