Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del ojo24 pulg.
- En general Longitud20 pies
- En general Grosor5/32 pulg.
- Longitud de la eslinga20 pies
- Tapa de peso vertical de la cesta de cabestrillo16000 lb
- Web Ancho10 pulg.
- Peso18.31 lb
- Ancho10 pulg.
Detalles
- Capacidad de la cesta 903200 lb
- Color de raya centralAzul
- Capacidad del estrangulador1280 lb
- ColorPLATA CON BORDE AZUL
- País de origenEE. UU.
- Color de rayas en los bordesAzul
- Tipo de revestimiento de ojosEstándar
- Tipo de ojoOjo retorcido
- Número de Upc del fabricante697886906665
- MaterialPOLIÉSTER
- Resistencia nominal al descanso1600 lb
- Número de páginas web1
- Plies1
- Clase de producto0B
- Boletín de seguridadBoletín de seguridad de cabestrillo web
- Capacidad de peso de la eslinga12800 lb
- Color del cabestrilloPlata
- Tipo de eslingaTipos 3 y 4 - Ojo/ojo
- Capacidad de peso vertical del cabestrillo16000 lb
- trazado de líneasMarcadores de borde azul plateado con límite de daño de borde (Edl) y franja central
- UPC_NO697886906665
- Capacidad vertical 901600 lb
- GarantíaGarantía
Descripción general
- Marcador fuera de servicio del límite de daños en el borde (EDL).
- La herramienta de marcadores EDL simplifica el proceso de inspección y también prolonga la vida útil de las eslingas web, ahorrándole dinero.
- El diseño de borde tubular con núcleo resistente a los daños ayuda a proteger las fibras del cuerpo del corte, manteniendo intacta la integridad del cabestrillo sin comprometer su resistencia.
- Fácil de identificar por los bordes tubulares azules y el marcador EDL.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Gancho LiftAll GripEl diseño patentado GripHook de Lift-All convierte su carretilla elevadora en un dispositivo de elevación superior en cuestión de segundos. Esta es una necesidad para contratistas, plantas de fabricación, centrales eléctricas, centros de distribución, casas de alquiler y cualquier otra instalación que utilice montacargas.
Ver folleto
LiftAll Adjust-A-LinkEl cabestrillo de cadena ajustable más versátil disponible. Con un enlace de control maestro de acero aleado para mayor resistencia y fiabilidad. Es fácilmente ajustable para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones.
Ver folleto