Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la eslinga12 pies
- Peso3.19 lb
- Ancho2 pulg.
Detalles
- Capacidad del estrangulador5000 lb
- ColorAMARILLO
- País de origenEE. UU.
- Número de Upc del fabricante697886917340
- MaterialNAILON
- Resistencia nominal al descanso6400 lb
- Plies2
- Clase de producto0P
- Boletín de seguridadBoletín de seguridad de cabestrillo web
- Adición sugerida4FQSP
- UPC_NO697886917340
- Capacidad vertical 906400 lb
- GarantíaGarantía
Descripción general
- La red de nailon se estira más, ayuda a evitar la carga de choque
- Los hilos de advertencia de núcleo rojo facilitan el proceso de inspección.
- TÚFF-TAG para identificación permanente según lo requiera la OSHA.
- El tratamiento amarillo resiste la abrasión.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Gancho LiftAll GripEl diseño patentado GripHook de Lift-All convierte su carretilla elevadora en un dispositivo de elevación superior en cuestión de segundos. Esta es una necesidad para contratistas, plantas de fabricación, centrales eléctricas, centros de distribución, casas de alquiler y cualquier otra instalación que utilice montacargas.
Ver la documentación
LiftAll Adjust-A-LinkEl cabestrillo de cadena ajustable más versátil disponible. Con un enlace de control maestro de acero aleado para mayor resistencia y fiabilidad. Es fácilmente ajustable para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones.
Ver la documentación