Motion
02-355039
EPV16-A-06-12D-S-W-13 VÁLVULA PROPORCIONAL
Artículo MI #09178780
No. Fabricante 02-355039
Precio1,033.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
EPV16-A-06-12D-S-W-13 VÁLVULA PROPORCIONAL
Artículo MI #09178780
No. Fabricante 02-355039
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
Precio1,033.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    1.71 pulg.
  • Ancho general
    1.71 pulg.

Detalles

  • Serie de bobinas
    Serie EPV
  • Terminación de la bobina
    Jefe volador
  • Dirección del flujo
    Nariz en el lado interior hacia afuera
  • Compensación de fluido
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20, etc.
  • Función
    Válvula solenoide
  • Fuga
    Estándar
  • Número de catálogo del fabricante
    02-355039
  • Caudal máximo
    60 l/min
  • Presión máxima de funcionamiento
    280 bar
  • Número de puertos de alojamiento
    2
  • Número de puertos de válvula
    2
  • Temperatura de funcionamiento
    De -30°C a +90 °C
  • Funcionamiento
    Actuación directa
  • Tipo de puerto
    Solo cartucho
  • Nivel de filtración recomendado
    15/13/11
  • Estilo
    Alfombra
  • Tensión de alimentación
    12 V

Descripción general

Descripción del fabricante
EPV16-A-06-12D-S-W-13 VÁLVULA PROPORCIONAL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron