Motion
Enfriador EB 160

PFANNENBERG
EB 160 Chiller

Enfriador - Capacidad de refrigeración de 54,500 Btu/h, Caudal de 11 gpm, Capacidad del tanque de 18 gal (EE. UU.), 400/460 V, 50/60 Hz, 3 ph, Compatible con interiores
Artículo MI #09237199
No. Fabricante EB 160 Chiller
Precio31,249.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PFANNENBERG
EB 160 Chiller

Enfriador - Capacidad de refrigeración de 54,500 Btu/h, Caudal de 11 gpm, Capacidad del tanque de 18 gal (EE. UU.), 400/460 V, 50/60 Hz, 3 ph, Compatible con interiores
Artículo MI #09237199
No. Fabricante EB 160 Chiller
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
Precio31,249.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la conexión
    1 pulg.
  • Altura
    60.40 pulg.
  • Longitud
    29.96 pulg.
  • Peso
    452 lb
  • Ancho
    33.68 pulg.

Detalles

  • Color
    Gris claro - RAL 7035
  • Capacidad de refrigeración
    54,500 Btu/h
  • Compensación medioambiental
    Interior
  • Caudal
    11 gpm
  • Frecuencia
    50/60 Hz
  • Material
    Acero electrostático recubierto de polvo
  • Medio
    Agua / Glicol – 80% / 20%
  • Nivel de ruido
    74 dB
  • Fase
    3 f.
  • PSI
    44 psi
  • Tipo de refrigerante
    R410A
  • Capacidad del tanque
    18 galones (EE. UU.)
  • Rango de control de temperatura
    55°F a 95°F - Ajuste de fábrica a 64 °F
  • Voltaje
    400/460 V
  • Voltaje / Hz
    400/460 / 50/60 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
42031605029 EB160WW CHILLER 16KW|4.5TON|
  • mezclas de agua/glicol
  • Carcasa de acero con recubrimiento en polvo grueso.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"