Especificaciones
Detalles
- Material del diafragmaPTFE
- EntradasControl de pulso, control manual
- Presión máxima de descarga150 psi
- Volumen máximo de descarga2.5 gal/h
- Material de la bombaPVC
- ConfiguraciónControl de pulso, control manual
Descripción general
- Carcasa de fundición resistente con revestimiento de uretano diseñada para entornos peligrosos y uso en exteriores
- Control manual o externo sin necesidad de costosas opciones de motor y control
- Diseñado para cumplir o superar todos los estándares de la clase I, división I, grupos C y D; clase II,
- División I, Grupos E, F y G
- Certificaciones UL, CUL