Motion
44 29 J51

KNIPEX
44 29 J51

Consejos de repuesto de 3 1/2" para 44 20 J51
Artículo MI #09297000
No. Fabricante 44 29 J51
Precio53.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
44 29 J51

Consejos de repuesto de 3 1/2" para 44 20 J51
Artículo MI #09297000
No. Fabricante 44 29 J51
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
Precio53.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de orificio compatible
    4 51/64 pulg. a 12 pulg.
  • Altura
    2/3 in
  • Longitud
    3 1/2 in
  • Profundidad general
    2/3 in
  • Altura o ancho general
    1 3/16 in
  • Longitud total
    3 1/2 in
  • Longitud de pieza única
    3 1/2 in
  • Ancho de pieza única
    3 1/2 in
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    1.95 in
  • Ancho de la punta
    9/64 in
  • Peso de la herramienta
    0.165 libras
  • Ancho de la herramienta
    1 3/16 in
  • Ancho
    1 3/16 in

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero para herramientas especiales, endurecido con aceite
  • País de origen
    Alemania
  • Descripción
    Consejos de repuesto para 44 20 J51
  • Color del mango
    Plata
  • Número de Upc del fabricante
    843221012434
  • Material
    Acero para herramientas especiales, endurecido con aceite
  • Número de piezas
    1
  • Ángulo de la punta
    90 °
  • UPC_NO
    843221012434

Descripción general

Descripción del fabricante
44 29 J51 PUNTAS DE REPUESTO PARA 44 20 J51
  • Consejos de repuesto para 44 20 J51.
  • Puntas 90˚ reemplazables de acero templado.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron