Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de orificio compatible3 11/32 pulg. a 5 1/2 pulg.
- Altura3/4 in
- Longitud12 1/3 in
- Profundidad general3/4 in
- Altura o ancho general2 1/8 in
- Longitud total12 in
- Longitud de pieza única12 1/3 in
- Ancho de pieza única12 1/3 in
- Ancho de dimensión de almacenamiento3.3 in
- Diámetro de la punta0.1250 pulg.
- Ancho de la punta1/8 in
- Peso de la herramienta1.02 libras
- Ancho de la herramienta2 1/8 in
- Ancho2 1/8 in
Detalles
- Acabado de la cuchillaPulido
- Material del cuerpoAcero al cromo vanadio, forjado, endurecido con aceite
- País de origenAlemania
- DescripciónAlicates de anillo a presión en ángulo 45° internos - Puntas forjadas
- Color del mangoRojo
- Estilo de mangoRecubrimiento de plástico
- Interno o externoInterno
- Número de Upc del fabricante843221008123
- MaterialAcero al cromo vanadio, forjado, endurecido con aceite
- Número de piezas1
- Ángulo de la punta45 °
- UPC_NO843221008123
Descripción general
- Alicates internos de arandelas de retención para instalar o retirar arandelas de retención en orificios perforados.
- Para colocar anillos de presión en orificios que van de 3 11/32" a 5 1/2".
- Estilo sólido, forjado.
- Puntas sólidas anguladas 45˚ antideslizantes.
- Las puntas se forjan como una parte de la herramienta.
- Cuerpo y puntas de los alicates: acero al cromo vanadio; forjado, endurecido con aceite.
- Cuerpo y puntas de los alicates: acero al cromo vanadio; forjado, endurecido con aceite.
- Alicates atramentizados negros.