Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de eje compatible1/8 pulg. a 25/64 pulg.
- Altura7/8 in
- Longitud5 3/8 in
- Profundidad general7/8 in
- Altura o ancho general1 3/8 in
- Longitud total5 1/4 in
- Longitud de pieza única5 3/8 in
- Ancho de pieza única5 3/8 in
- Ancho de dimensión de almacenamiento2.0 in
- Ancho de la punta1/32 in
- Peso de la herramienta0.215 libras
- Ancho de la herramienta1 3/8 in
- Ancho1 3/8 in
Detalles
- Acabado de la cuchillaGris atramentizado
- País de origenAlemania
- DescripciónAlicates de anillo a presión de precisión en ángulo 90° externos
- Color del mangoRojo
- Estilo de mangoPlástico antideslizante
- Interno o externoExterno
- Número de Upc del fabricante843221002954
- MaterialPuntas insertadas: alambre de acero elástico, dibujado
- Número de piezas1
- Ángulo de la punta90 °
- UPC_NO843221002954
Descripción general
- Alicates de precisión para anillos de retención externos para instalar o retirar anillos de retención en ejes.
- Para montar anillos de presión en ejes, que van de 1/8" a 25/64".
- Puntas anguladas 90˚ insertadas para un trabajo fiable.
- Las arandelas de retención se sujetan de forma segura, las caras de contacto grandes y la posición de las puntas dificultan que la arandela de retención vuele.
- Articulación atornillada: funcionamiento preciso sin holgura de los alicates.
- Funcionamiento continuo de alta resistencia: vida útil hasta 10 veces más larga que las puntas giradas.
- Muelle de apertura interno, protegido y cautivo.
- Puntas insertadas: alambre de acero elástico, dibujado.
- Cuerpo de las pinzas: acero eléctrico al cromo vanadio; forjado, endurecido con aceite.