Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de eje compatible25/64 pulg. a 1 pulg.
- Altura3/4 in
- Longitud5 5/16 in
- Profundidad general3/4 in
- Altura o ancho general1 3/16 in
- Longitud total5 1/4 in
- Longitud de pieza única5 5/16 in
- Ancho de pieza única5 5/16 in
- Ancho de dimensión de almacenamiento2.4 in
- Ancho de la punta3/64 in
- Peso de la herramienta0.22 libras
- Ancho de la herramienta1 3/16 in
- Ancho1 3/16 in
Detalles
- Acabado de la cuchillaGris atramentizado
- País de origenAlemania
- DescripciónAlicates de anillo a presión de precisión en ángulo 90° externos
- Color del mangoRojo
- Estilo de mangoPlástico antideslizante
- Interno o externoExterno
- Número de Upc del fabricante843221002961
- MaterialPuntas insertadas: alambre de acero elástico, dibujado
- Número de piezas1
- Ángulo de la punta90 °
- UPC_NO843221002961
Descripción general
- Alicates de precisión para anillos de retención externos para instalar o retirar anillos de retención en ejes.
- Para el montaje de anillos de presión en ejes, que van desde 25/64" - 1".
- Puntas anguladas 90˚ insertadas para un trabajo fiable.
- Las arandelas de retención se sujetan de forma segura, las caras de contacto grandes y la posición de las puntas dificultan que la arandela de retención vuele.
- Articulación atornillada: funcionamiento preciso sin holgura de los alicates.
- Funcionamiento continuo de alta resistencia: vida útil hasta 10 veces más larga que las puntas giradas.
- Muelle de apertura interno, protegido y cautivo.
- Puntas insertadas: alambre de acero elástico, dibujado.
- Cuerpo de las pinzas: acero eléctrico al cromo vanadio; forjado, endurecido con aceite.