Motion
00 19 58 V01

KNIPEX
00 19 58 V01

Alicates de anillo de retención - Para anillos internos/externos
Artículo MI #09297083
No. Fabricante 00 19 58 V01
Precio304.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
00 19 58 V01

Alicates de anillo de retención - Para anillos internos/externos
Artículo MI #09297083
No. Fabricante 00 19 58 V01
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
Su precio$304.86/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    4.49 in

Detalles

  • País de origen
    Alemania
  • Descripción
    Juego de alicates de anillo a presión de 8 piezas en rodillo de herramientas
  • Color del mango
    Rojo
  • Estilo de mango
    Recubrimiento de plástico
  • Interno o externo
    Interno/externo
  • Número de Upc del fabricante
    843221023317
  • Material
    SET
  • Número de piezas
    8
  • UPC_NO
    843221023317

Descripción general

Descripción del fabricante
00 19 58 V01 8 ALICATES DE ARANDELA DE RETENCIÓN COMUNES PARA
  • Ocho de los alicates Circlip más vendidos de KNIPEX en bolsa de herramientas enrollable.
  • Includes 1 each of: 5 1/2" Circlip Pliers-Internal Straight (44 11 J1), 7-1/4" Circlip Pliers-Internal Straight (44 11 J2 ), 5 1/8" Circlip Pliers-Internal 90º Angled (44 21 J11), 6-3/4" Circlip Pliers-Internal 90º Angled (44 21 J21), 5 1/2" Circlip Pliers-External Straight (46 11 A1), 7-1/4" Circlip Pliers-External Straight(46 11 A2), 5" Circlip Pliers-External 90º Angled (46 21 A11), 6-3/4" Circlip Pliers-External 90º Angled (46 21 A21).
  • 8 La bolsa enrollable de bolsillo ofrece una forma cómoda de guardar las herramientas cuando no se utilizan. Bolsillo cosido para cada herramienta para que las herramientas permanezcan seguras y cierre a presión ajustable.
  • La bolsa está fabricada con tejido de poliéster resistente.
  • Estilo sólido, forjado.
  • Puntas sólidas rectas antideslizantes.
  • Las puntas se forjan como una parte de la herramienta.
  • Cuerpo y puntas de los alicates: acero al cromo vanadio; forjado, endurecido con aceite.
  • Cabezal pulido.
  • Asas recubiertas de plástico.