Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de dimensión de almacenamiento4.65 in
Detalles
- País de origenAlemania
- DescripciónJuego de alicates de precisión con anillo a presión de 8 piezas en rodillo de herramientas
- Color del mangoRojo
- Estilo de mangoPlástico antideslizante
- Número de Upc del fabricante843221023324
- MaterialSET
- Número de piezas8
- UPC_NO843221023324
Descripción general
- Ocho de los alicates Precision Circlip más vendidos de KNIPEX en bolsa de herramientas enrollable.
- Incluye 1 de cada uno de los siguientes: Alicates Circlip de precisión de 5-1/2" rectos internos (48 11 J1), Alicates Circlip de precisión de 7-1/4" rectos internos (48 11 J2), Alicates Circlip de precisión de 5-1/2" rectos externos (49 11 A1), Alicates Circlip de precisión de 7-1/4" rectos externos ( 49 11 A2), Pinzas de precisión de anillo elástico de 5-1/8" - internas 90º anguladas (48 21 J11), Pinzas de precisión con anillo de retención de 6-1/2" - internas 90º anguladas (48 21 J21), Pinzas de precisión de anillo elástico de 5-1/8"-Externo 90º angulado (49 21 A11), Pinzas de precisión de anillo elástico de 6-1/2" - Externas 90º anguladas (49 21 A21).
- 8 La bolsa enrollable de bolsillo ofrece una forma cómoda de guardar las herramientas cuando no se utilizan. Bolsillo cosido para cada herramienta para que las herramientas permanezcan seguras y cierre a presión ajustable.
- La bolsa está fabricada con tejido de poliéster resistente.
- Puntas rectas insertadas para un trabajo fiable.
- Las arandelas de retención se sujetan de forma segura, las caras de contacto grandes y la posición de las puntas dificultan que la arandela de retención vuele.
- Articulación atornillada: funcionamiento preciso sin holgura de los alicates.
- Funcionamiento continuo de alta resistencia: vida útil hasta 10 veces más larga que las puntas giradas.
- Puntas insertadas: alambre de acero elástico, dibujado.
- Cuerpo de las pinzas: acero eléctrico al cromo vanadio; forjado, endurecido con aceite.
- Pinzas grises atramentizadas.