Motion
L0198-231
Complejo de aluminio, composición sintética PAO, grado 2 NLGI, grado alimentario, resistente al agua
Artículo MI #09304144
No. Fabricante L0198-231
Precio72.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Complejo de aluminio, composición sintética PAO, grado 2 NLGI, grado alimentario, resistente al agua
Artículo MI #09304144
No. Fabricante L0198-231

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$72.60/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grado NLGI
    2

Detalles

  • Tipo de base
    Pao sintético
  • Certificación
    NSF H1
  • Composición
    Complejo de aluminio, PAO sintética
  • Punto de caída
    500 °F
  • Grado alimentario
    Grado alimentario
  • Espesante de grasa
    Complejo de aluminio
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    400 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -25 °F
  • Tipo de aceite
    PAO sintética
  • Serie
    SFL-2
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua

Descripción general

Descripción del fabricante
P0198-231 PERMANENTE FLEXIBLE 125CC 10 I1
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
Los clientes también compraron