Motion
1R320X350X80

NTN
1R320X350X80

Anillo interior
Artículo MI #09328412
No. Fabricante 1R320X350X80
Precio11,173.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
1R320X350X80

Anillo interior
Artículo MI #09328412
No. Fabricante 1R320X350X80
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
Precio11,173.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    320 mm
  • Radio de filete
    2.100 mm
  • Diámetro exterior
    350 mm
  • Ancho general
    80 mm
  • Peso
    21.605 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Descripción larga
    El 1R320X350X80 es un anillo interior con un diámetro interior de 320 mm, un diámetro exterior de 350 mm y un ancho total de 80 mm, con un peso de 21.605 lbs.
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359252064
  • Material
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
  • UPC_NO
    4547359252064

Descripción general

Descripción del fabricante
1R320X350X80 COJINETE DE RODILLO DE AGUJA