Motion
1R45X50X35

NTN
1R45X50X35

Anillo interior
Artículo MI #09328427
No. Fabricante 1R45X50X35
Precio40.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
1R45X50X35

Anillo interior
Artículo MI #09328427
No. Fabricante 1R45X50X35
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
Precio40.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    45 mm
  • Radio de filete
    0.600 mm
  • Diámetro exterior
    50 mm
  • Ancho general
    35 mm
  • Peso
    0.223 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Código de armonización
    8482.99.2540
  • Descripción larga
    El 1R45X50X35 es un anillo interior con un diámetro interior de 45 mm, un diámetro exterior de 50 mm y un ancho total de 35 mm, con un peso de 0.223 lbs.
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359252637
  • Material
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
  • UPC_NO
    4547359252637

Descripción general

Descripción del fabricante
1R45X50X35 COJINETE DE RODILLO DE AGUJA