Motion
1R5X7X10

NTN
1R5X7X10

Anillo interior
Artículo MI #09328437
No. Fabricante 1R5X7X10
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
1R5X7X10

Anillo interior
Artículo MI #09328437
No. Fabricante 1R5X7X10
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    5 mm
  • Radio de filete
    0.150 mm
  • Diámetro exterior
    7 mm
  • Ancho general
    10 mm
  • Peso
    0.002 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Código de armonización
    8482.99.2540
  • Descripción larga
    El 1R5X7X10 es un anillo interior con cojinete de rodillos de aguja con un diámetro de orificio de 5 mm, un diámetro exterior de 7 mm y un ancho total de 10 mm, con un peso de 0.002 lbs.
  • Número de Upc del fabricante
    4547359252767
  • Material
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
  • UPC_NO
    4547359252767

Descripción general

Descripción del fabricante
1R5X7X10 COJINETE DE RODILLO DE AGUJA