Motion
6815P5

NTN
6815P5

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 75 mm Diámetro interno, 95 mm Diámetro externo, 10 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #09330265
No. Fabricante 6815P5
Precio1,226.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6815P5

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 75 mm Diámetro interno, 95 mm Diámetro externo, 10 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #09330265
No. Fabricante 6815P5
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
Precio1,226.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    75 mm
  • Radio de filete
    0.0236 pulg., 0.600 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.3937 pulg., 10.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    95 mm
  • En general Ancho  
    10 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 5
  • Peso
    0.317 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    6815P5 PRECISIÓN
  • Código de armonización
    8482.10.5052
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 6815P5 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con un diámetro interior de 75mm , diseño recto, tipo abierto, 95mm OD y 10mm de ancho para aplicaciones de precisión.
  • Número de catálogo del fabricante
    6815P5
  • Número de Upc del fabricante
    4547359413601
  • RPM Máx.
    7600 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3120 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2900 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359413601

Descripción general

Descripción del fabricante
6815P5 PRECISIÓN