Motion
6884

NTN
6884

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 420 mm Diámetro interno, 520 mm Diámetro externo, 46 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #09330285
No. Fabricante 6884
Precio18,306.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6884

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 420 mm Diámetro interno, 520 mm Diámetro externo, 46 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #09330285
No. Fabricante 6884
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
Precio18,306.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    420 mm
  • Radio de filete
    0.0827 pulg., 2.100 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.8110 pulg., 46.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    520 mm
  • En general Ancho  
    46 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase 0

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero al carbono
  • Tipo de jaula
    Mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    6884 COJINETE DE BOLA
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 6884 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 420 mm con un diseño abierto y un diámetro exterior de 520 mm para maquinaria industrial.
  • Número de catálogo del fabricante
    6884
  • Número de Upc del fabricante
    4547359758924
  • RPM Máx.
    1200 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    64740 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    91040 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359758924

Descripción general

Descripción del fabricante
6884 COJINETE DE BOLA