Motion
6922D2+10.2/10P6V2

NTN
6922D2+10.2/10P6V2

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 110 mm D.I., 150 mm D.E., 1.9764 pulg. de ancho, abierto, sin anillo a presión
Artículo MI #09330335
No. Fabricante 6922D2+10.2/10P6V2
Precio2,905.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6922D2+10.2/10P6V2

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 110 mm D.I., 150 mm D.E., 1.9764 pulg. de ancho, abierto, sin anillo a presión
Artículo MI #09330335
No. Fabricante 6922D2+10.2/10P6V2
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
Precio2,905.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    110 mm
  • Radio de filete
    0.0433 pulg., 1.100 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.9764 pulg., 50.200 mm
  • Exterior Diámetro  
    150 mm
  • En general Ancho  
    1.9764 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 6
  • Peso
    4.623 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    6922D2+10.2/10P6V2 COJINETE DE BOLA
  • Código de armonización
    8482.10.5056
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 6922D2+10.2/10P6V2 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con un diámetro interior de 110mm , diseño recto, tipo abierto, diámetro exterior de 150mm y ancho de 1.9764in para aplicaciones industriales.
  • Número de catálogo del fabricante
    6922D2+10.2/10P6V2
  • Número de Upc del fabricante
    4547359423303
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    10900 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    10000 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359423303

Descripción general

Descripción del fabricante
6922D2+10.2/10P6V2 COJINETE DE BOLA