Motion
7022HVUJ84

NTN
7022HVUJ84

Cojinete de contacto angular - Orificio de 110 mm
Artículo MI #09330632
No. Fabricante 7022HVUJ84
Precio2,952.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
7022HVUJ84

Cojinete de contacto angular - Orificio de 110 mm
Artículo MI #09330632
No. Fabricante 7022HVUJ84
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
Su precio$2,952.46/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    110 mm
  • Exterior Diámetro  
    170 mm
  • En general Ancho  
    28 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción
    7022HVUJ84 PRECISIÓN
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Número de Upc del fabricante
    3413520299064
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    3413520299064

Descripción general

Descripción del fabricante
7022HVUJ84 PRECISIÓN