Motion
AELPT205-10

NTN
AELPT205-10

Ensamblaje de cojinetes y marco de recogida - Cojinete de bolas, 25 mm de diámetro interior, 3.9375 in de recorrido, 260 mm de longitud, 100 mm de ancho, 38.50 mm de altura
Artículo MI #09331429
No. Fabricante AELPT205-10
Precio193.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
AELPT205-10

Ensamblaje de cojinetes y marco de recogida - Cojinete de bolas, 25 mm de diámetro interior, 3.9375 in de recorrido, 260 mm de longitud, 100 mm de ancho, 38.50 mm de altura
Artículo MI #09331429
No. Fabricante AELPT205-10
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
Precio193.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la base
    1.0625 pulg., 27.000 mm
  • Tamaño del perno
    M10
  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Ancho de la base del bastidor
    100 mm
  • Montura general Altura  
    38.50 mm
  • Montura general Longitud  
    260 mm
  • Altura total
    3.9375 pulg.
  • Longitud total
    260 mm
  • Ancho general
    1.5156 pulg.
  • Viaje  
    3.9375 pulg.
  • Peso
    2.7 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    AEL205
  • País de origen
    JP
  • Tipo de servicio
    Servicio ligero
  • Tipo de estructura
    Unidad Mini-Stretcher
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de lubricación
    No relubricable
  • Número de catálogo del fabricante
    AELPT205-10
  • Número de Upc del fabricante
    4547359014358
  • RPM Máx.
    5900 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Conjuntos de cojinetes y bastidores de recogida
  • Serie
    AEL
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    4547359014358

Descripción general

Descripción del fabricante
AELPT205-10 UNIDAD DE COJINETE
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"