Motion
BL313LU

NTN
BL313LU

Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 65 mm de DI, 140 mm de DE, 33 mm de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, CN de holgura interna
Artículo MI #09331706
No. Fabricante BL313LU
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
BL313LU

Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 65 mm de DI, 140 mm de DE, 33 mm de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, CN de holgura interna
Artículo MI #09331706
No. Fabricante BL313LU
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    65 mm
  • Radio de filete
    0.0827 pulg., 2.100 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.2990 pulg., 33.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    140 mm
  • En general Ancho  
    33 mm
  • Clasificación de precisión
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1
  • Peso
    5.119 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Aluminio
  • Tipo de jaula
    Mecanizado - Sólido
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    BL313LU COJINETE DE BOLA
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El BL313LU es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 65 mm y un diámetro exterior de 140 mm, construido para ofrecer durabilidad.
  • Número de catálogo del fabricante
    BL313LU
  • Número de Upc del fabricante
    4547359029659
  • RPM Máx.
    5200 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    27300 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    20200 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359029659

Descripción general

Descripción del fabricante
BL313LU COJINETE DE BOLA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"