Motion
G18X26X4

NTN
G18X26X4

Cojinete de rodillo de aguja - Orificio de 18 mm, 48 mm OD
Artículo MI #09332511
No. Fabricante G18X26X4
Precio11.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
G18X26X4

Cojinete de rodillo de aguja - Orificio de 18 mm, 48 mm OD
Artículo MI #09332511
No. Fabricante G18X26X4
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
Precio11.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    18 mm
  • Exterior Diámetro  
    48 mm
  • En general Ancho  
    4 mm
  • Peso
    0.004 lb

Detalles

  • Código de armonización
    4016.93.5050
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja G18X26X4 tiene un diámetro de orificio de 18 mm, un diámetro exterior de 48 mm, un ancho total de 4 mm y un peso de 0.004 lb, lo que lo hace ideal para aplicaciones compactas.
  • Número de Upc del fabricante
    4547359068375
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • UPC_NO
    4547359068375

Descripción general

Descripción del fabricante
G18X26X4 SELLO
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"