Motion
GS81124

NTN
GS81124

Cojinete de empuje de rodillo cilíndrico - 122 mm D.I., 155 mm D.E., 7 mm Ancho
Artículo MI #09332574
No. Fabricante GS81124
Precio225.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
GS81124

Cojinete de empuje de rodillo cilíndrico - 122 mm D.I., 155 mm D.E., 7 mm Ancho
Artículo MI #09332574
No. Fabricante GS81124
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
Precio225.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    122 mm
  • Radio de filete
    1.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    155 mm
  • En general Ancho  
    7 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.915 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.99.2540
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359067552
  • Material
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de rodillos cilíndricos
  • UPC_NO
    4547359067552

Descripción general

Descripción del fabricante
GS81124 COJINETE DE RODILLO DE AGUJA
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"