Motion
H2326

NTN
H2326

Manguito adaptador - Diámetro de orificio de 115 mm, longitud total de 121 mm, material de acero
Artículo MI #09332586
No. Fabricante H2326
Precio1,127.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
H2326

Manguito adaptador - Diámetro de orificio de 115 mm, longitud total de 121 mm, material de acero
Artículo MI #09332586
No. Fabricante H2326
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
Precio1,127.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    115 mm
  • Diámetro exterior
    165 mm
  • En general Longitud  
    121 mm
  • Ancho general
    121 mm
  • Peso
    10.141 lb

Detalles

  • Número de tuerca de bloqueo
    AN26
  • Número de arandela de bloqueo
    AW26
  • Número de Upc del fabricante
    4547359079128
  • Material
    Acero
  • Material/revestimiento
    Acero
  • Tipo de pieza
    Manguito adaptador con arandela de seguridad
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Serie
    H
  • UPC_NO
    4547359079128

Descripción general

Descripción del fabricante
H2326 PIEZA AUTOMÁTICA
  • Adaptador
  • Manguito con arandela de seguridad
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
Los clientes también compraron