Motion
HK0609T2

NTN
HK0609T2

Cojinete de rodillo de aguja con copa traída - Orificio de 6 mm, 75.865 mm OD, 47.63 mm Ancho
Artículo MI #09332636
No. Fabricante HK0609T2
Precio7.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
HK0609T2

Cojinete de rodillo de aguja con copa traída - Orificio de 6 mm, 75.865 mm OD, 47.63 mm Ancho
Artículo MI #09332636
No. Fabricante HK0609T2
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
Su precio$7.79/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    6 mm
  • Exterior Diámetro  
    2.9868 pulg.
  • En general Ancho  
    47.6 mm
  • Peso
    0.004 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Descripción larga
    El rodamiento de rodillos de aguja con copa HK0609T2 ofrece un diámetro de orificio de 6 mm, un diámetro exterior de 2.9868 in, un ancho total de 47.6 mm y un peso de 0.004 lb, lo que lo hace ideal para equipos de precisión en miniatura.
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359070583
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • UPC_NO
    4547359070583

Descripción general

Descripción del fabricante
HK0609T2 COJINETE DE RODILLO DE AGUJA
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
Los clientes también compraron