Motion
HMK2518L

NTN
HMK2518L

Cojinete de rodillo de aguja de copa dibujada - HK, tipo HMK, sellado único
Artículo MI #09332733
No. Fabricante HMK2518L
Precio19.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
HMK2518L

Cojinete de rodillo de aguja de copa dibujada - HK, tipo HMK, sellado único
Artículo MI #09332733
No. Fabricante HMK2518L
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
Precio19.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Exterior Diámetro  
    33 mm
  • En general Ancho  
    18 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.068 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Sello único
  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja con copa HMK2518L Drawn Cup tiene un diámetro de orificio de 25 mm, un tipo de cierre de sello único, un diámetro exterior de 33 mm, un ancho total de 18 mm y un peso de 0.068 lb, lo que lo hace adecuado para sistemas de engranajes industriales.
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359074154
  • Material
    Acero
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de cojinete
    Cojinete del rodillo de la aguja
  • UPC_NO
    4547359074154

Descripción general

Descripción del fabricante
HMK2518L COJINETE DE RODILLO DE AGUJA