Motion
N1014HSCS15P4

NTN
N1014HSCS15P4

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 70 mm D.I., 110 mm D.E., 20 mm Ancho, Espacio libre interno especial
Artículo MI #09333816
No. Fabricante N1014HSCS15P4
Precio2,113.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
N1014HSCS15P4

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 70 mm D.I., 110 mm D.E., 20 mm Ancho, Espacio libre interno especial
Artículo MI #09333816
No. Fabricante N1014HSCS15P4
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
Precio2,113.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    70 mm
  • Radio de filete
    1.100 mm
  • Exterior Diámetro  
    110 mm
  • En general Ancho  
    20 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 4
  • Peso
    1.455 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero aleado endurecido
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero al carbono mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8482.50.0000
  • Autorización interna
    Liquidación especial
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Número de Upc del fabricante
    4547359658965
  • RPM Máx.
    7600 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    6500 rpm
  • RPM máximas (aceite)
    7600 rpm
  • Número de filas
    1
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    4547359658965

Descripción general

Descripción del fabricante
N1014HSCS15P4 PRECISIÓN