Motion
NA4900LL/LP03

NTN
NA4900LL/LP03

Rodamiento de rodillos de aguja con anillo mecanizado con anillo interior, serie NA49 , doble sellado
Artículo MI #09333985
No. Fabricante NA4900LL/LP03
Precio85.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
NA4900LL/LP03

Rodamiento de rodillos de aguja con anillo mecanizado con anillo interior, serie NA49 , doble sellado
Artículo MI #09333985
No. Fabricante NA4900LL/LP03
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
Precio85.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    10 mm
  • Exterior Diámetro  
    22 mm
  • En general Ancho  
    14 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.055 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja NA4900LL/LP03 tiene un diámetro de orificio de 10 mm, un diámetro exterior de 22 mm, un ancho total de 14 mm, un tipo de cierre sellado y un peso de 0.055 lb, lo que lo hace ideal para sistemas de precisión.
  • Tipo de orificio de lubricación
    c/ orificio de aceite
  • Número de Upc del fabricante
    4547359665390
  • Tipo de cojinete de aguja
    Cojinete mecanizado con anillo interior
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1620 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1910 lbf
  • UPC_NO
    4547359665390

Descripción general

Descripción del fabricante
RODAMIENTO DE RODILLOS DE AGUJA NA4900LL/LP03