Motion
NK13X25.5X13-1N

NTN
NK13X25.5X13-1N

Rodamiento de rodillos de aguja de anillo mecanizado sin anillo interior - Serie NK, NKS
Artículo MI #09334732
No. Fabricante NK13X25.5X13-1N
Precio31.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
NK13X25.5X13-1N

Rodamiento de rodillos de aguja de anillo mecanizado sin anillo interior - Serie NK, NKS
Artículo MI #09334732
No. Fabricante NK13X25.5X13-1N
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
Precio31.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    13 mm
  • Exterior Diámetro  
    1.0039 pulg.
  • En general Ancho  
    13 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.066 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja NK13X25.5X13-1N tiene un diámetro de orificio de 13 mm, un diámetro exterior de 1.0039 in, un ancho total de 13 mm, un tipo de cierre abierto y un peso de 0.066 lb, lo que lo hace adecuado para sistemas de precisión.
  • Número de Upc del fabricante
    4547359127492
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Tipo de rodillo
    Aguja
  • UPC_NO
    4547359127492

Descripción general

Descripción del fabricante
NK13X25.5X13-1N COJINETE DE RODILLO DE AGUJA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"