Motion
NK37/30

NTN
NK37/30

Cojinete de rodillo de aguja - Orificio de 37 mm, 62 mm OD
Artículo MI #09334767
No. Fabricante NK37/30
Precio96.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
NK37/30

Cojinete de rodillo de aguja - Orificio de 37 mm, 62 mm OD
Artículo MI #09334767
No. Fabricante NK37/30
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
Precio96.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    37 mm
  • Exterior Diámetro  
    62 mm
  • En general Ancho  
    25 mm
  • Peso
    0.238 lb

Detalles

  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Número de Upc del fabricante
    4550253072270
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja

Descripción general

Descripción del fabricante
NK37/30 COJINETE DE RODILLO DE AGUJA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"