Motion
NK80/35R+1R70X80X3

NTN
NK80/35R+1R70X80X3

Cojinete de rodillo de aguja - Orificio de 70 mm, 115 mm OD
Artículo MI #09334790
No. Fabricante NK80/35R+1R70X80X3
Precio286.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
NK80/35R+1R70X80X3

Cojinete de rodillo de aguja - Orificio de 70 mm, 115 mm OD
Artículo MI #09334790
No. Fabricante NK80/35R+1R70X80X3
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
Precio286.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    70 mm
  • Exterior Diámetro  
    115 mm
  • En general Ancho  
    36 mm
  • Peso
    1.569 lb

Detalles

  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja NK80/35R+1R70X80X3 tiene un diámetro de orificio de 70 mm, un diámetro exterior de 115 mm, un ancho total de 36 mm y un peso de 1.569 lb, lo que lo hace ideal para sistemas especializados.
  • Número de Upc del fabricante
    4550253056553
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • UPC_NO
    4550253056553

Descripción general

Descripción del fabricante
NK80/35R+1R70X80X3 COJINETE DE RODILLO DE AGUJA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"