Motion
NU305EAT2XC3

NTN
NU305EAT2XC3

Rodamiento de rodillo cilíndrico: recto, 25 mm DI, 90 mm DE, 23 mm de ancho
Artículo MI #09335308
No. Fabricante NU305EAT2XC3
Precio150.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
NU305EAT2XC3

Rodamiento de rodillo cilíndrico: recto, 25 mm DI, 90 mm DE, 23 mm de ancho
Artículo MI #09335308
No. Fabricante NU305EAT2XC3
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
Precio150.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Exterior Diámetro  
    90 mm
  • En general Ancho  
    23 mm
  • Peso
    0.52 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Número de Upc del fabricante
    4547359920918
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    4547359920918

Descripción general

Descripción del fabricante
NU305EAT2XC3 COJINETE DE RODILLOS CILÍNDRICO
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
Los clientes también compraron