Motion
TS2-6805JRZZNRC4#04

NTN
TS2-6805JRZZNRC4#04

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 25 mm Diámetro interno, 37 mm Diámetro externo, 7 mm Ancho, Doble blindaje, Con anillo a presión, C4 Espacio libre interno
Artículo MI #09336807
No. Fabricante TS2-6805JRZZNRC4#04
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
TS2-6805JRZZNRC4#04

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 25 mm Diámetro interno, 37 mm Diámetro externo, 7 mm Ancho, Doble blindaje, Con anillo a presión, C4 Espacio libre interno
Artículo MI #09336807
No. Fabricante TS2-6805JRZZNRC4#04
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.2756 pulg., 7.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    37 mm
  • En general Ancho  
    7 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.046 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero (remachado)
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    TS2-6805JRZZNRC4#04 COJINETE DE BOLA
  • Código de armonización
    8482.10.5048
  • Autorización interna
    C4
  • Descripción larga
    El TS2-6805JRZZNRC4#04 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 25 mm de diámetro con doble blindaje y diámetro exterior de 37 mm para uso de precisión.
  • Número de catálogo del fabricante
    TS2-6805JRZZNRC4#04
  • Número de Upc del fabricante
    4547359205190
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 320 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1060 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    665 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359205190

Descripción general

Descripción del fabricante
TS2-6805JRZZNRC4#04 COJINETE DE BOLA