Motion
TS3-6218ZZC4/LX01Q2

NTN
TS3-6218ZZC4/LX01Q2

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 90 mm de DI, 160 mm de DE, 30 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #09336845
No. Fabricante TS3-6218ZZC4/LX01Q2
Precio873.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
TS3-6218ZZC4/LX01Q2

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 90 mm de DI, 160 mm de DE, 30 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #09336845
No. Fabricante TS3-6218ZZC4/LX01Q2
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
Precio873.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    90 mm
  • Radio de filete
    0.0787 pulg., 2.000 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.1811 pulg., 30.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    160 mm
  • En general Ancho  
    30 mm
  • Clasificación de precisión
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1
  • Peso
    4.647 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Descripción
    COJINETE DE BOLA TS3-6218ZZC4/LX01Q2
  • Código de armonización
    8482.10.5056
  • Autorización interna
    C4
  • Descripción larga
    El TS3-6218ZZC4/LX01Q2 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con un diámetro interior de 90mm , diseño recto, doble blindaje, diámetro exterior de 160mm y ancho de 30mm para uso industrial.
  • Número de catálogo del fabricante
    TS3-6218ZZC4/LX01Q2
  • Número de Upc del fabricante
    4547359500707
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    TS3 - Temperatura estabilizada a 200C (392F)
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    23820 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    16100 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359500707

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE DE BOLA TS3-6218ZZC4/LX01Q2
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"