Motion
TS3-6812ZZC3

NTN
TS3-6812ZZC3

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 60 mm de DI, 78 mm de DE, 10 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #09336854
No. Fabricante TS3-6812ZZC3
Precio181.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
TS3-6812ZZC3

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 60 mm de DI, 78 mm de DE, 10 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #09336854
No. Fabricante TS3-6812ZZC3
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
Precio181.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Radio de filete
    0.0118 pulg., 0.300 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.3937 pulg., 10.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    78 mm
  • En general Ancho  
    10 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.22 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Descripción
    TS3-6812ZZC3 COJINETE DE BOLA
  • Código de armonización
    8482.10.5052
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El TS3-6812ZZC3 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con un diámetro interior de 60mm , diseño recto, doble blindaje, diámetro exterior de 78mm y ancho de 10mm para uso industrial.
  • Número de catálogo del fabricante
    TS3-6812ZZC3
  • Número de Upc del fabricante
    4550253074205
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2850 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2380 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4550253074205

Descripción general

Descripción del fabricante
TS3-6812ZZC3 COJINETE DE BOLA