Motion
TS3-6912ZZC3/LX11Q2

NTN
TS3-6912ZZC3/LX11Q2

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 60 mm D.I., 85 mm D.E., 13 mm Ancho, Doble blindaje, Sin anillo a presión, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #09336857
No. Fabricante TS3-6912ZZC3/LX11Q2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
TS3-6912ZZC3/LX11Q2

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 60 mm D.I., 85 mm D.E., 13 mm Ancho, Doble blindaje, Sin anillo a presión, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #09336857
No. Fabricante TS3-6912ZZC3/LX11Q2
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    60 mm
  • Radio de filete
    0.0394 pulg., 1.000 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.5118 pulg., 13.000 mm
  • Outside Diameter  
    85 mm
  • Overall Width  
    13 mm
  • Clasificación de precisión
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1
  • Peso
    0.423 lb

Details

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Descripción
    COJINETE DE BOLA TS3-6912ZZC3/LX11Q2
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El TS3-6912ZZC3/LX11Q2 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con un diámetro interior de 60mm , diseño recto, doble blindaje, diámetro exterior de 85mm y ancho de 13mm para uso industrial.
  • Número de catálogo del fabricante
    TS3-6912ZZC3/LX11Q2
  • Número de Upc del fabricante
    4547359500868
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    TS3 - Temperatura estabilizada a 200C (392F)
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4090 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3200 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359500868

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE DE BOLA TS3-6912ZZC3/LX11Q2

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo