Motion
UC207G2L3

NTN
UC207G2L3

Rodamiento de inserto de bola - 1:12 Orificio cónico, 40 mm Diámetro del orificio, 85 mm OD, 2.1875 in Ancho
Artículo MI #09336912
No. Fabricante UC207G2L3
Precio130.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UC207G2L3

Rodamiento de inserto de bola - 1:12 Orificio cónico, 40 mm Diámetro del orificio, 85 mm OD, 2.1875 in Ancho
Artículo MI #09336912
No. Fabricante UC207G2L3
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
Precio130.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Exterior Diámetro  
    85 mm
  • Ancho general
    55.6 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Prensado - Remachado
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Número de Upc del fabricante
    3413529548453
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Tipo de sello
    Sello del cabestrillo
  • UPC_NO
    3413529548453

Descripción general

Descripción del fabricante
UC207G2L3 UNIDAD DE COJINETE