Motion
UCP-1.1/4/LP06

NTN
UCP-1.1/4/LP06

Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, 1-1/4 pulg. de calibre
Artículo MI #09337080
No. Fabricante UCP-1.1/4/LP06
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UCP-1.1/4/LP06

Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, 1-1/4 pulg. de calibre
Artículo MI #09337080
No. Fabricante UCP-1.1/4/LP06
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1-1/4 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Prensado - Remachado
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Número de Upc del fabricante
    4550253074380
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Tipo de sello
    Sello del cabestrillo
  • UPC_NO
    4550253074380

Descripción general

Descripción del fabricante
UCP-1.1/4/LP06 UNIDAD DE COJINETE
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
Los clientes también compraron