Motion
UCS211LD1N

NTN
UCS211LD1N

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 55 mm Diámetro del orificio, 100 mm OD, 2.1890 in Ancho, Rendimiento estándar, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #09337150
No. Fabricante UCS211LD1N
Precio172.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UCS211LD1N

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 55 mm Diámetro del orificio, 100 mm OD, 2.1890 in Ancho, Rendimiento estándar, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #09337150
No. Fabricante UCS211LD1N
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
Precio172.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    55 mm
  • Radio de filete
    0.0787 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    2.1890 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.9843 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    100 mm
  • Ancho general
    2.1890 pulg.
  • Peso
    2.381 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    A través de acero endurecido
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Dibujo CAD
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    4547359228274
  • RPM Máx.
    2900 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    9800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    6550 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    4547359228274

Descripción general

Descripción del fabricante
UCS211LD1N UNIDAD DE COJINETE
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
Los clientes también compraron