Motion
UCT322D1

NTN
UCT322D1

Unidad de captación de cojinete de bolas - Orificio de 110 mm, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillo de fijación, para servicios pesados
Artículo MI #09337168
No. Fabricante UCT322D1
Precio5,036.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UCT322D1

Unidad de captación de cojinete de bolas - Orificio de 110 mm, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillo de fijación, para servicios pesados
Artículo MI #09337168
No. Fabricante UCT322D1
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
Precio5,036.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Entre ancho de fotograma
    11.2205 pulg., 285.0 mm
  • Ancho del cuerpo
    5.1181 pulg.; 130.0 mm
  • Agujero Diámetro  
    110 mm
  • Diámetro del orificio
    2.5591 pulg., 65.0 mm
  • Altura total
    320 mm
  • Longitud total
    385 mm
  • Ancho general
    117 mm
  • Peso
    88.2 lb

Detalles

  • Dibujo CAD
  • Número de estructura compatible
    T322D1
  • País de origen
    JP
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • ID de la carcasa
    T322D1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricación
    Relubricable
  • Número de catálogo del fabricante
    UCT322D1
  • Número de Upc del fabricante
    4547359229950
  • RPM Máx.
    1300 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    46000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    40000 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UC322D1
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Contacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas

Descripción general

Descripción del fabricante
UCT322D1 UNIDAD DE COJINETE
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
Los clientes también compraron