Motion
63205LLU/LP03

NTN
63205LLU/LP03

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 25 mm D.I., 52 mm D.E., 0.8110 pulg. de ancho, sellado doble, sin anillo a presión, espacio interno CN
Artículo MI #09337791
No. Fabricante 63205LLU/LP03
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
63205LLU/LP03

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 25 mm D.I., 52 mm D.E., 0.8110 pulg. de ancho, sellado doble, sin anillo a presión, espacio interno CN
Artículo MI #09337791
No. Fabricante 63205LLU/LP03
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Radio de filete
    0.0394 pulg., 1.000 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.8110 pulg., 20.600 mm
  • Exterior Diámetro  
    52 mm
  • En general Ancho  
    0.8110 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.379 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    COJINETE DE BOLA 63205LLU/LP03
  • Código de armonización
    8482.10.5048
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 63205LLU/LP03 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de doble sellado con un orificio de 25 mm y un diámetro exterior de 52 mm para sistemas industriales.
  • Número de catálogo del fabricante
    63205LLU/LP03
  • Número de Upc del fabricante
    4547359911565
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3480 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    535 lbf
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359911565

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE DE BOLA 63205LLU/LP03