Motion
6330

NTN
6330

Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 150 mm de DI, 320 mm de DE, 65 mm de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, CN de holgura interna
Artículo MI #09337804
No. Fabricante 6330
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6330

Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 150 mm de DI, 320 mm de DE, 65 mm de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, CN de holgura interna
Artículo MI #09337804
No. Fabricante 6330
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    150 mm
  • Radio de filete
    0.1575 pulg., 4.000 mm
  • Ancho del anillo interior
    2.5591 pulg., 65.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    320 mm
  • En general Ancho  
    65 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Peso
    48.502 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    6330 COJINETE DE BOLA
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 6330 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 150 mm con un diseño abierto y un diámetro exterior de 320 mm para aplicaciones de alta resistencia.
  • Número de catálogo del fabricante
    6330
  • Número de Upc del fabricante
    4547359404067
  • RPM Máx.
    2400 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    64070 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    63840 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359404067

Descripción general

Descripción del fabricante
6330 COJINETE DE BOLA
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good