Motion
CJB635990

JOBOX
CJB635990

Tradesman Tool Chest: 36.0000 pulgadas de ancho, 19.5000 pulgadas de profundidad, 22.0000 pulgadas de alto, marrón, Tradesman Chest
Artículo MI #09340283
No. Fabricante CJB635990
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

JOBOX
CJB635990

Tradesman Tool Chest: 36.0000 pulgadas de ancho, 19.5000 pulgadas de profundidad, 22.0000 pulgadas de alto, marrón, Tradesman Chest
Artículo MI #09340283
No. Fabricante CJB635990
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    19.5000 pulg.
  • Altura
    22.0000 pulg.
  • Peso
    85 lb
  • Ancho
    36.0000 pulg.

Detalles

  • Color
    Marrón
  • Código de armonización
    7309000090
  • Número de Upc del fabricante
    043419957374
  • Material
    Acero
  • Tipo
    Cofre del comerciante
  • UPC_NO
    043419957374

Descripción general

Descripción del fabricante
CJB635990 PECHO TRADICIONAL 36
  • El canal de elevación Grip-Rite proporciona un mejor agarre en la tapa para un funcionamiento de la tapa más fácil y seguro
  • El diseño de alta seguridad cuenta con un sistema de doble cerradura cerrado que resiste sierras, barras de palanca y cortadores de pernos
  • El sistema de cierre para desagües protege los cierres y el contenido de la caja de la humedad
  • Los refuerzos deslizantes de 4 vías EZ-loader permiten la carga de la carretilla elevadora desde cualquier lado para un transporte más rápido y sencillo
  • El brazo de soporte EZ-lock asegura y bloquea la tapa en posición abierta para un uso seguro
  • Las asas ergonómicas y empotradas permiten dejar espacio libre en la parte inferior para evitar que los dedos se pellizquen

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good