Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad24.0000 pulg.
- Altura27.5000 pulg.
- Peso145 lb
- Ancho1524 mm
Detalles
- ColorMarrón
- Código de armonización7309000090
- Número de Upc del fabricante043419957404
- MaterialAcero
- TipoCofre del comerciante
- UPC_NO043419957404
Descripción general
- El resorte de gas de control de tapa facilita la elevación de la tapa y ayuda a controlar la tapa para evitar que la tapa se cierre (no disponible en el pecho de 36 pulg.)
- El canal de elevación Grip-Rite proporciona un mejor agarre en la tapa para un funcionamiento de la tapa más fácil y seguro
- El diseño de alta seguridad cuenta con un sistema de doble cerradura cerrado que resiste sierras, barras de palanca y cortadores de pernos
- El sistema de cierre para desagües protege los cierres y el contenido de la caja de la humedad
- Los refuerzos deslizantes de 4 vías EZ-loader permiten la carga de la carretilla elevadora desde cualquier lado para un transporte más rápido y sencillo
- Las asas ergonómicas y empotradas permiten dejar espacio libre en la parte inferior para evitar que los dedos se pellizquen
- El brazo de soporte EZ-lock asegura y bloquea la tapa en posición abierta para un uso seguro