Motion
ZUALL32
Limpiador y desengrasante multiusos
Artículo MI #09340419
No. Fabricante ZUALL32
Precio5.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Limpiador y desengrasante multiusos
Artículo MI #09340419
No. Fabricante ZUALL32
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
Su precio$5.25/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    1 cuarto (EE. UU.)
  • Altura
    11.25 in
  • Longitud
    4.44 in
  • Altura total
    9.6 pulg.
  • Ancho general
    3.4 pulg.
  • Tamaño del paquete
    12 x 1 cuarto (EE. UU.)
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    12 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    13.7 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    12.5 pulg.
  • Peso
    2.39 lb
  • Ancho
    3.05 in

Detalles

  • Contenido de alcohol
    0
  • Contenido de amoniaco
    0
  • Aplicación
    Grasa y suciedad
  • Instrucciones de aplicación
    Pulverizar y limpiar
  • Certificación
    ninguno
  • Tipo de producto químico
    A base de agua
  • Tipo de limpiador
    Limpiador y desengrasante multiusos
  • Color
    Verde
  • Composición
    surfactantes
  • Concentración
    RTU
  • Tipo de contenedor
    Botella rociadora
  • ECCN
    EAR99
  • Inflamabilidad
    No inflamable
  • Punto de inflamación
    No parpadea
  • Grado alimentario
    N/C
  • Formulario
    Líquido
  • Código de armonización
    3402.90.5030
  • Uso en interiores y exteriores
    Interior y exterior
  • Plazo de entrega del fabricante
    5 - 7 días
  • Número de Upc del fabricante
    21709011555
  • Cantidad del paquete
    12 por caja
  • Línea de productos
    Zep
  • Tipos de productos
    Limpiadores
  • Declaración de la Propuesta 65
    *
  • Aroma
    Agradable
  • Sin disolventes
    Sí
  • Superficies limpias
    Encimeras, electrodomésticos, gabinetes, molduras pintadas en las puertas, acero inoxidable, azulejos y porcelana
  • UPC_NO
    21709011555

Descripción general

Descripción del fabricante
ZUALL32
  • Fórmula de calidad profesional; limpia rápidamente