Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor1 cuarto (EE. UU.)
- Altura total11.25 pulg.
- Ancho general3.05 pulg.
Detalles
- Contenido de alcohol0
- Contenido de amoniaco0
- AplicaciónLimpia y da brillo a la madera dura y al laminado
- Tipo de producto químicoagua con detergente y polímero acrílico
- Tipo de limpiadorLimpiador de suelos de madera
- ColorIncoloro
- ConcentraciónRTU
- Tipo de contenedorBotella rociadora
- FormularioLíquido
- Uso en interiores y exterioresInterior
- Número de Upc del fabricante21709011722
- Cantidad del paquete12 por caja
- AromaAgradable
- Superficies limpiasMadera dura sólida o diseñada y laminado
- UPC_NO21709011722
Descripción general
- Se seca rápidamente; no es necesario enjuagar; funciona con la mayoría de las mopas de pulverización recargables